Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-15, 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah Li-Ion akkumulátorral

Cikkszám: 06019B690G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019B690G
EAN / GTIN 3165140895064
Gyártó száma 06019B690G
L-szám L00590 1199

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-15, Az Akkumulátoros fúrógép GSB 12V-15 Professional ütvefúró funkcióval a Bosch 12 voltos kategóriájában kiegyensúlyozott arányt kínál a teljesítmény és a méret között
  • A 30 Nm-es kemény nyomatékkal és 0-1,300 fordulat/perc fordulatszámmal a fúrógép ideális kombinációját kínálja a teljesítménynek és a kis méretnek
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, és ideális a fej fölött és szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • A túlterhelést, túlmelegedést és mélykisülést a fúrógép elektronikus cellavédelme megakadályozza
  • Ennek az elektromos szerszámnak az ütvefúró funkciója legfeljebb 19 mm átmérőjű fába, acélba és falazatba 10 mm-ig, valamint 7 mm átmérőjű csavarokba történő fúráshoz készült
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSB 12V-15 Professional 2 sebességfokozatot, automatikus rögzítést, töltöttségi szintjelzőt, elektronikus motorvédelmet és lítium-ion technológiát is tartalmaz
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah; 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 4.0Ah; töltő GAL 12V-20 Professional; 7 darab fém fúrószerszámkészlet; 7 darab fafúrószerszámkészlet; 25 darab csavarszerszámkészlet

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø falazat, max.: 10 mm
  • Fúró Ø acél, max. : 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 15/30/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+1
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Löketszám, max.: 19500 bpm
  • csavar Ø, max. : 7 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • K bizonytalanság [ütvefúrás falazatban]: 10,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csavarozás]: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 4.0Ah
  • töltő GAL 12V-20 Professional
  • 7 darab fém fúrószerszámkészlet (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7 darab fafúrószerszámkészlet (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25 darab csavarszerszámkészlet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok