Akkumulátoros körfűrész GKM 18V-50

Cikkszám: 06016B8001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06016B8001
EAN / GTIN 4059952548333
Gyártó száma 06016B8001
L-szám L00590 1702
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GKM 18V-50 akkumulátoros körfűrész
  • A GKM 18V-50 professzionális fém körfűrész gyors munkát és precíz vágásokat tesz lehetővé
  • További előnyei közé tartozik a gyakorlatilag szikramentes munkavégzés a beépített
  • robusztus forgácsgyűjtő doboznak köszönhetően
  • amelynek ürítéséhez könnyen nyitható fedéllel rendelkezik
  • A vágási vonal kijelző
  • a látóablak és a beépített LED-es világítás árnyékmentes látványt és pontos vágásokat biztosít
  • A számos pozícióban történő könnyű fűrészeléshez optimalizált fogantyúval ergonomikusan és fáradtságmentesen kezelhető
  • A GKM 18V-50 Professional a fémek
  • különösen a kábelvezetők vagy menetes rudak és acél gyors és pontos fűrészelésének specialistája
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GKM 18V-50 Professional fűrészhoroggal és egy speciális ″Standard for Steel″ fűrészlappal van felszerelve
  • amelyet az akkumulátoros fűrészek maximális akkumulátoros élettartamára optimalizáltak

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Kompatibilis a vezetősínnel: nem
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,2 kg
  • Nélküli sebesség: 4250 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fémen (90°): 50 mm
  • Fűrészlap furata Ø: 20 mm
  • Fűrészlap Ø: 136 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 238
  • 1 x körfűrészlap, Standard acélhoz, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Párhuzamos kerítés
Megfelelő kerítés