Akkumulátoros körfűrész BITURBO GKS 18V-68 GC

Cikkszám: 06016B5130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016B5130
EAN / GTIN 3165140931854
Gyártó száma 06016B5130
L-szám L00590 1222

Leírás

Leírás:

  • BITURBO GKS 18V-68 GC akkumulátoros körfűrész, Legnagyobb teljesítmény - A GKS 18V-68 GC professzionális körfűrész vezeték nélküli rugalmasságot kínál a vezetékes fűrészek teljesítményével
  • Ez a nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral ellátott BITURBO szerszám kivételesen nagy teljesítményt nyújt, amely megegyezik egy 1800 W-os vezetékes fűrész teljesítményével, miközben átfogó manőverezhetőséget és vezeték nélküli szabadságot biztosít
  • A fűrész kiváló ergonómiájának és az innovatív segédfogantyúnak köszönhetően minden vágási pozícióban ideális szerszámvezérlés lehetséges
  • A kényelmes és intuitív mélységállítással felszerelt szerszámot könnyű használni vágás közben
  • A fűrész tökéletesen alkalmas fa és fából készült kompozit anyagok megmunkálására
  • Ez a fűrész használható a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel, porzsákokkal, a GCY 42 csatlakoztatási modullal és FSN vezetősínekkel
  • A fűrész a Festool Makita és Mafell vezetősínekre is illeszkedik
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A maximális teljesítményhez: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • A GKS 18V-68 GC Professional olyan felhasználói felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyéni sebességbeállításokat okostelefonon keresztül
  • Fel van szerelve gyorsfékkel, ECO üzemmóddal az akár 30%-kal hosszabb üzemidőért, túlterhelés- és újraindítás elleni védelemmel, orsózárral és 360°-ban elforgatható elszívó fúvókával
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; L-BOXX 238; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz; vágórács; 1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 5,5 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Vezetősín kompatibilis: igen
  • Súly akkumulátor nélkül: 4,3 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 5,3 kg
  • Lassulási sebesség: 2500 - 5000 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 50 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 68 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah []: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K []: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Párhuzamos kerítés
  • 1 x körfűrészlap, Expert fához, 190 x 30 x 1,5 mm