Kapucni COMPLETE MacNeal, Unisex, Fekete, ONE méret

Cikkszám: 06014-025-09 ONE
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 06014-025-09 ONE
EAN / GTIN 5707209467485
Gyártó száma 06014-025-09 ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szél- és vízálló MASCOTEX®, ragasztott varratokkal
  • Polár bélés
  • Állítható rugalmas szalag
  • Az állon lévő tépőzáras rögzítőelem
  • nyomógomb segítségével rögzíthető

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Polár bélés
  • Rugalmas zsinórok az elülső szélben, állítható
  • Tépőzáras rögzítés az állon
  • Kontrasztos varratok, narancssárga
  • Patentokkal rögzítve
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 300 g/m²
  • Vászonszerkezet. Ne használjon lágyító szert.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez