Fúrógép GBM 1600 RE

Cikkszám: 06011B0000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Netzbetrieben
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06011B0000
EAN / GTIN 3165140836326
Gyártó száma 06011B0000
L-szám L00590 966

Leírás

Leírás:

  • Fúrógép GBM 1600 RE, A vezetékes GBM 1600 RE Professional egy sokoldalú, 1 sebességes fúrógép keverési és fúrási alkalmazásokhoz
  • Erős, 850 wattos motorja nagy munkateljesítményt tesz lehetővé
  • Segédfogantyúval és 360°-ban forgatható D-markolattal rendelkezik a sokoldalú alkalmazásokban a szerszámok könnyű kezelése érdekében
  • Ez a fúrógép nagy nyomatékot biztosít, és kiváló fúrási teljesítményt nyújt még nehéz munkáknál is
  • Ez az elektromos szerszám fém és fa fúrási munkákhoz alkalmas
  • Kompatibilis a különböző keverőkosarakkal 160 mm átmérőig
  • A GBM 1600 RE Professional jobbra-balra forgatható

Jellemző:

  • Fúrótokmány befeszítési tartomány, min./max.: 3 - 16 mm
  • Fúró Ø fa: 40 mm
  • Fúró Ø acél: 16 mm
  • Súly: 3 kg
  • Nélküli fordulatszám, 1. fokozat: 0 - 630 min-1
  • Nominális nyomaték: 11,0 Nm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 850 W
  • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 540 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 370 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Fúrószerszámkulcs
  • Fúrószerszámkulcs 16 mm-es fogaskerékkel