867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 6 x 64 mm

Cikkszám: 05345056001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05345056001
EAN / GTIN 4013288113566
Gyártó száma 05345056001
L-szám L60020 1762

Leírás

Leírás:

  • Kemény bitek a belső TORX® csavarokhoz.
  • Hajtás: 4 mm-es halfmoon a gép közvetlen csatlakoztatásához

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény kivégzés
  • 4 mm-es félhold hajtás (Wera Connection Series 9)
  • A gép közvetlen csatlakoztatásához

Tartalom:

  • 867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 6 x 64 mm