9408 Textildoboz 8790 HMC HF 1, üres, 152 x 126 x 45 mm, textildoboz 8790 HMC HF 1, üres, 152 x 126 x 45 mm

Cikkszám: 05136457001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136457001
EAN / GTIN 4013288194435
Gyártó száma 05136457001
L-szám L60020 4895

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; legfeljebb 37 foglalatos betéthez (1/2″), legfeljebb 10 mm hosszúsággal; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9408 Textile doboz 8790 HMC HF 1, üres, 152 x 126 x 45 mm