9470 Textildoboz Kraftform Kompakt 400 RA, legfeljebb 17 tételhez, üres, 117 x 30 x 134 mm

Cikkszám: 05136410001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05136410001
EAN / GTIN 4013288223371
Gyártó száma 05136410001
L-szám L60020 4964
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textil doboz helytakarékos szerszámhoz tárolás
  • ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil
  • 17 részes szerszámkészletekhez Kraftform KOMPAKT 400 ra készlet 1 és Kraftform KOMPAKT 400 ra készlet Imperial 1
  • üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9470 Textile doboz Kraftform KOMPAKT 400 ra, max. 17 alkatrészhez, üres, 117 x 30 x 134 mm