867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 7 x 25 mm

Cikkszám: 05066497001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05066497001
EAN / GTIN 4013288015822
Gyártó száma 05066497001
L-szám L60020 523
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A bit és a TORX® bo csavarban lévő csap fúrása megakadályozza a jogosulatlan lazítást.
  • Biztonsági csavaros csatlakozás.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz rögzítőcsappal
  • TORX® bit furattal a kimeneti oldalon
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 z TORX® bo bitek furattal, TX 7 x 25 mm