867/1 BDC TORX® bitek, TX 10 x 25 mm 867/1

Cikkszám: 05066100001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066100001
EAN / GTIN 4013288034038
Gyártó száma 05066100001
L-szám L60020 672

Leírás

Leírás:

  • Bitek a belső TORX® csavarokhoz apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén.
  • Ezek biztosítják a csavar biztonságos illeszkedését, csökkentik a szükséges érintkezési nyomást és csökkentik a csúszás kockázatát.
  • Olyan torziós zónával, amelybe a kinetikus energia csúcsterhelésnél eltávozik.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 BDC TORX® bit, TX 10 x 25 mm