454 HF Keresztbitekantyús hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus tartó funkcióval, császárméret, 5/32″ x 150 mm

Cikkszám: 05023361001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023361001
EAN / GTIN 4013288208118
Gyártó száma 05023361001
L-szám L60020 4195

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Tartó funkcióval a TORX® csavar biztos rögzítéséhez a szerszámon.
  • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem-hez és a csavarhoz való optimális illeszkedéshez.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

Tartalom:

  • 454 HF Hex-Plus hatlapú csavarhúzó tartó funkcióval, angolszász, 5/32″ x 150 mm