6003 Joker villáskulcs, , 9/16″ x 167 mm

Cikkszám: 05020215001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020215001
EAN / GTIN 4013288213013
Gyártó száma 05020215001
L-szám L60020 4513

Leírás

Leírás:

  • Mivel a beépítési terület egyre szűkebbé válik a csavarozási munkák során, olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a felhasználók még ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak.
  • A szűk helyek további szerszámkiinduló pontokat igényelnek.
  • Tehát lehet-e úgy módosítani a villáskulcs-t, hogy a szerszám pozicionálási lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkétszerezése érhető el.
  • Ha a csavarkulcsot többször 180°-kal elforgatják a hosszanti tengely körül csavarozás közben, négy rögzítési lehetőség és anyák vagy
  • A csavarfejek 15°-onként „csomagolhatók”.
  • A Joker 6003 intelligens pofa geometriájával jelentősen kiterjeszti a felhasználói spektrumot szűk helyeken.
  • A Joker 6003 minden forduló után, úgymond, önmagában találja meg a kiindulási pontot
  • A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszámtengelyhez ér.
  • A kiváló minőségű felületbevonat magas és tartós korrózióvédelem-t eredményez.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Különösen alkalmas szűk helyekhez.
  • A speciális pofa geometriája kiterjeszti a szerszám rögzítési lehetőségeit
  • A szájban lévő kis visszatérési szög 15°-onként „csomagolja” a csavart
  • A karcsú gyűrű 15°-os szögben van
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6003 Joker csillag-villáskulcs, hüvelyk, 9/16″ x 167 mm