Kraftform Különösen kicsi csavarhúzó rövid pengével tár 3, 6 darabos

Cikkszám: 05008875001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05008875001
EAN / GTIN 4013288217783
Gyártó száma 05008875001
L-szám L60020 4631

Leírás

Leírás:

  • Extra kis méretű, rövid bittartóval ellátott kapaszkodó a nehezen elérhető területekhez.
  • 6 bitet tartalmaz, amelyek a fogantyúban lévő magazinban találhatók.
  • A mindössze 65 mm teljes hosszával a Kraftform KOMPAKT Stubby igazi mini csavarozó műhelygé válik.
  • A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.
  • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
  • Take It Easy Szerszámkereső: Kimeneti színkódolással és méretbélyegzővel a kívánt bit könnyű megtalálásához.

Előny:

  • Rövid, kompakt borostaforma szűk helyeken való munkavégzéshez, 6 bites integrált tárral
  • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
  • 1/4″-os bit felvétel erős állandó mágnessel
  • Lossable és forgatható bit magazin a könnyű eltávolításhoz és a biztonságos bit tárolás-hez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT stubby magazin 3, 6 db; 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 3x 840/1 BTZ bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek