Kraftform KOMPAKT VDE 7 univerzális 1 szerszámkereső, 7 részes

Cikkszám: 05006600001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 05006600001
EAN / GTIN 4013288229663
Gyártó száma 05006600001
L-szám L60020 5280
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • 1 kézi tartó 817 VDE Kraftform és 6 VDE cserélhető penge szerszámkeresővel, hogy könnyen: Színkódolás és lézerméretkijelzés a méreteknek megfelelően.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc. IEC 60900.
  • Készülékvizsgálat 10 000 V-on a jóváhagyott 1 000 V-os feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez
  • Robusztus övzsebében.
  • A textilzsák hátoldalán polár zóna található.
  • A textilzsák a mellékelt öntapadós tépőzáras csíkkal csatlakoztatható a Wera 2GO alkatrészekhez.
  • Vagy falon, polcon vagy műhelykocsin.

Előny:

  • VDE-szigetelésű Kraftform kéztartó 817 VDE tekercselésgátlóval
  • VDE-szigetelésű, cserélhető pengék, 157 mm hosszú
  • Cserélhető pengék a Take It Easy szerszámkeresővel, profiloknak megfelelő színkódolással és lézeres méretspecifikációkkal
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Szerszám-tesztelt acc. IEC 60900, 10 000 V..

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 7 univerzális 1 szerszámkereső, 7 db-os
  • 1x 817 VDE Kraftform kézitáska: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i Könnyű: PH 1 x 157 mm, pH 2 x 157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i Könnyű: 0,4x2,5x157 mm, 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
  • 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek