8790 HMA hosszú dugókulcs 1/4″-os meghajtással, 5,5 x 50 mm

Cikkszám: 05004502001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004502001
EAN / GTIN 4013288210241
Gyártó száma 05004502001
L-szám L60020 4358

Leírás

Leírás:

  • Hosszú ¼″ kézi és gépi dugókulcs betét (ISO 2725-rész 3) gömbhoronnyal; külső hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
  • A betét kézi és gépi működtetéséhez (nem ütő), még alacsony csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Hatszögletű profillal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • A kis visszapillantó szögnek köszönhetően a finom fogú racsnis betét egy tizenkét oldalas profil felesleges, még szűk helyeken is.

Előny:

  • Long dugókulcs az alacsony szintű csavarkötésekhez és bizonyos esetekben a menetes rudak szűk helyeken történő kiálló kihajtásához is
  • A hatszögletű profil precíz csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményű sebességváltóval, miközben védi a profilt
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
  • Kézi és gépi működtetéshez (nem ütő), golyós hűtőrácscal

Tartalom:

  • 8790 HMA Deep dugókulcs fej 1/4″-es meghajtóval, 5,5 x 50 mm