8790 HMB HMB Cyclops dugókulcs 3/8″-os meghajtással, 6 x 29 mm

Cikkszám: 05003551001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003551001
EAN / GTIN 4013288120311
Gyártó száma 05003551001
L-szám L60020 2519

Leírás

Leírás:

  • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Golyórögzítő mélyedéssel.
  • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
  • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

Előny:

  • 3/8″ Zyklop aljzat
  • Manuális és gépi működtetéshez (nem ütközés)
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
  • Gömbrácsos
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8790 HMB Zyklop dugókulcs fej 3/8 col meghajtás, 6 x 29 mm