8796 LA Cyclops hosszabbító ″flexibilis zárral″, gyorskioldó hüvely, hosszú, 1/4″, 1/4″ x 150 mm

Cikkszám: 05003531001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003531001
EAN / GTIN 4013288121059
Gyártó száma 05003531001
L-szám L60020 2744

Leírás

Leírás:

  • Wera Zyklop hosszabbító rugalmas zárral: A rendszer aktiválásakor az aljzatok tartósan rögzíthetők, elkerülve a nem kívánt veszteséget.
  • Ha a rendszer ki van kapcsolva, az anyákat be lehet helyezni és egy villanás alatt ki lehet cserélni.
  • Szabadonfutó persellyel a csavarok és anyák gyorsított forgatásához.

Előny:

  • 1/4″ Zyklop hosszabbító ″flexibilis-lock″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú
  • 1/4″-es szögletes aljzatokhoz golyózárral
  • Rugalmas zárrendszer az opcionális rögzítéshez vagy a beépülő szerszám gyors cseréjéhez
  • Szabadonfutó persellyel a csavarok és anyák villámgyors meghúzásához és meglazításához
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8796 LA Zyklop hosszabbító ″flexibilis zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/4″, 1/4″ x 150 mm