Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm

Cikkszám: 05003451001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003451001
EAN / GTIN 4013288104151
Gyártó száma 05003451001
L-szám L60020 1498

Leírás

Leírás:

  • VDE penge a Kraftform KOMPAKT VDE markolathoz/cserélhető pengerendszerhez a villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge Pozidriv csavarokhoz alkalmas
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • Villámgyors csere speciális szerszámok nélkül

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm