8767 A TORX® Zyklop bitbetét 1/4″-os meghajtással, TX 25 x 28 mm

Cikkszám: 05003392001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003392001
EAN / GTIN 4013288219626
Gyártó száma 05003392001
L-szám L60020 4671

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű TORX® bitanya a Take It Easy szerszámkeresővel: Színkódolás méret szerint a szükséges eszköz könnyű és gyors azonosításához.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • A króm-vanádium keménységet és szilárdságot biztosít

Tartalom:

  • 8767 A TORX® Zyklop bitanya 1/4″-os meghajtással, TX 25 x 28 mm