Hajlítható acélvonalzó rozsdamentes acélból készült beosztás B 150 x 13 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0460521
EAN / GTIN 4029713210809
Gyártó száma 0460521

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Mérleg szatén krómozott kivitelben
  • EC fokozat II

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacél szalagból, EC 2. osztály, beosztás matt krómozott. Beosztás: 1/2 mm felül, mm alul.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Hosszúság: 150 mm