Hajlítható acélvonalzó rozsdamentes acél beosztás A 150 x 13 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0460501
EAN / GTIN 4029713210694
Gyártó száma 0460501
L-szám L40510 1173

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Mérleg szatén krómozott kivitelben
  • EC fokozat II

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó RCr. Tlg:A 150 13x0,5

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Hosszúság: 150 mm