Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch B 1000 x 20 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0460226
EAN / GTIN 4029713210489
Gyártó száma 0460226
L-szám L40510 2346

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: 1/2 mm felül és mm alul.

Jellemző:

  • Hosszúság: 1000 mm