DIN 866/B rozsdamentes 2000 mm-es vezérlővonalzó

Cikkszám: 0452205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0452205
EAN / GTIN 4029713210205
Gyártó száma 0452205

Leírás

Kivitel:

  • A fokozatos skála közvetlenül a szabály végén kezdődik, a másik végén 10 mm-es védővég
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült vezérlővonalzó, B alakú, mm-es beosztás, tűrésosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság: 2000 mm

Szabvány:

DIN 866-B