Chromat 400 x 800 mm Szögmérő zárócsavarral

Cikkszám: 0411309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0411309
EAN / GTIN 4029713209636
Gyártó száma 0411309

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála
  • Gyári szabvány
  • 0–180°

Leírás:

Szögmérő zárócsavarral, speciális acélból készült, Szögmérőív matt krómozott. Fokozati beosztás nagy pontossággal, lézerrel skálázva, 0-180°. Drm. a fokos íj 400mm, szabad láb 800mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 800

Szabvány:

Factory standard