Talpas élderékszög, rozsdamentes DIN 875/00 50 x 40 mm-es DIN 875/00 50 x 40 mm

Cikkszám: 0391202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0391202
EAN / GTIN 4029713208691
Gyártó száma 0391202

Leírás

Kivitel:

  • A kés élével
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • A pontos flatness teszthez (például: Gyártásban)

Leírás:

Talpas élderékszög edzett. Az erős láb 14x10mm és a gyenge láb 16x2mm. Pontosság GG 00. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 50 x 40

Szabvány:

DIN 875