Élderékszög DIN 875/00 200 x 130 mm

Cikkszám: 0391106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0391106
EAN / GTIN 4029713208677
Gyártó száma 0391106
L-szám L40510 2399

Leírás

Kivitel:

  • A kés élével
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • A pontos flatness teszthez (például: Gyártásban)

Leírás:

Élderékszög DIN 875/00 200 x 130mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875