Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes DIN 875/0 100 x 70 mm-es rozsdamentes acélból

Cikkszám: 0390204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0390204
EAN / GTIN 4029713208592
Gyártó száma 0390204
L-szám L40510 1225

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Talpas élderékszög rozsdamentes acélból, edzett. Erős lábbal 20x12mm és gyenge lábbal 22x2mm. Pontosság GG 0, hajmérési él nélkül. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 100 x 70

Szabvány:

DIN 875