Talpas élderékszög, edzett DIN 875/0 150 x 100 mm 150 x 100 mm

Cikkszám: 0390105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0390105
EAN / GTIN 4029713208547
Gyártó száma 0390105

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Talpas élderékszög DIN 875/0 150 x 100mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 150 x 100

Szabvány:

DIN 875