Talpas élderékszög, DIN 875/2, 200 x 130 mm

Cikkszám: 0376115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0376115
EAN / GTIN 4029713024789
Gyártó száma 0376115
L-szám L40510 2110

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 2
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Talpas élderékszög Speciális acélból készült. Pontossági osztály GG 2. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 2
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875