Talpas élderékszög DIN 875/1 75 x 50 mm

Cikkszám: 0376102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0376102
EAN / GTIN 4029713207885
Gyártó száma 0376102

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Talpas élderékszög. Speciális acélból készült. Pontossági osztály GG 1. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 75 x 50

Szabvány:

DIN 875