Hosszabbító M2,5-M2,5 L10

Cikkszám: 03560042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560042
EAN / GTIN 7630041114454
Gyártó száma 03560042
L-szám L40620 1028

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 10

Leírás:

Hosszabbító M2.5-M2.5, L = 10 mm