Mérőbetét lapos mérőfelülettel M2,5 ST D2 l7,8

Cikkszám: 03560027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560027
EAN / GTIN 7630041114317
Gyártó száma 03560027
L-szám L41140 225

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 2
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 7,8

Leírás:

M2.5 Mérőbetét lapos mérőfelülettel, acél, Ø 2 mm, L = 7,8 mm