Mérőbetét lapos mérőfelülettel M2,5 TC D3,4 L6

Cikkszám: 03560023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560023
EAN / GTIN 7630041114270
Gyártó száma 03560023
L-szám L40620 1441

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 3,4
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 6

Leírás:

M2.5 Mérőbetét lapos mérőfelülettel, keményfém, Ø 3,4 mm, L = 6 mm