Gömbvégű tapintó M2,5 ST R16 L6

Cikkszám: 03560017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560017
EAN / GTIN 7630041114218
Gyártó száma 03560017

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 16
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 6

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, acél, R16, L = 6 mm