1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 2 3/8″ L.95,2mm

Cikkszám: 03490078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03490078
EAN / GTIN 4018754008575
Gyártó száma 03490078
L-szám L60010 2793

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 30,5 mm
  • Hossz [mm]: 95,2 mm
  • S: 50,2 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 46 mm
  • Súly: 385 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 2 3/8 ″
  • Szélesség mm (b): 83 mm