Mérőbetét-tartó D6 H73 L25

Cikkszám: 00760243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760243
EAN / GTIN 7630041130034
Gyártó száma 00760243
L-szám L40620 1323

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 25
  • Különleges jellemzők: Ø 6 mm-es lapkákhoz

Leírás:

Mérőbetét tartó Ø 6, H = 73 mm, L = 25 mm, Ø 6 mm-es mérőbetétekhez