Tolómérő horonymérethez, 20 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Cikkszám: 00510375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Leolvasás 0,05 mm
Méréstartomány 160 mm
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00510375
EAN / GTIN 7630041105643
Gyártó száma 00510375
L-szám L41140 180

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = a pofák hossza mm-ben
a 0,02: 40 < L ≤ 60 felbontáshoz
: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 40 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [ 2
B méret [mm]: 5
C méret [mm]: 40
a méret [mm]: 16
b méret [mm]: 3.

Leírás:

Mélységmérő , 20-160 mm, 0,05, mm, fix ütközőlemezzel, 20-160 mm, 0,05, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 20 ÷ 160
  • Felbontás [mm]: 0,05.

Szabvány:

Gyári standard

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat