Térdzsebű overall SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis narancs, Méret 82C46

Cikkszám: 00419-860-14 82C46
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 00419-860-14 82C46
EAN / GTIN 5707209120014
Gyártó száma 00419-860-14 82C46
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A felületkezelés a terméket szennyeződéslepergetővé teszi, és kiváló láthatóságot biztosít
  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • A nadrág-hez való hozzáférés mindkét oldalon
  • Rugalmas szalag és stretch plisze hátul
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Fluoreszkáló reflexiókkal
  • A felületkezelés a terméket szennyeződéslepergetővé teszi
  • Hármas varrású varratok az ujjakon, a lábakon és a horgon
  • Lezárás kétirányú cipzárral, időjárásvédő csíkkal és préscsapokkal
  • Mellzseb hajtókával és tőcsavarral
  • Mobiltelefon mellzseb állítható füllel és golyóstoll zsebbel
  • Elülső zsebek
  • Belső cipzáras zseb
  • Belső háló mindkét oldalon
  • Hátsó zsebek erősítéssel és tépőzáras rögzítéssel
  • Kalapács hurok, állítható
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Szabálytáska
  • Térdzsebek, állítható magasságú
  • Cipzáras zseb tépőzáras rögzítéssel
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • Rugalmas szalag és stretch plisze hátul
  • Szellőzés az ujjak alatt
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 szabvány SZERINTI, HOSSZÚ térdpárnával együtt tanúsított
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 290 g/m²
  • Will. Ne áztassa. Mossa külön. A termék rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, hogy 50 háztartási mosásnál vagy 50 ipari mosásnál megőrzi tulajdonságait. Ha a terméket a mosási utasításoknak megfelelően tisztítják, a szárító szennyeződéslepergető bevonata újra aktiválódik.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • En ISO 20471 – 3. Osztály
  • Hi-vis A. csoport

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.