Szerszámtáska ″Service″ üres

Cikkszám: 00 21 10 LE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 21 10 LE
EAN / GTIN 4003773074472
Gyártó száma 00 21 10 LE
L-szám L70010 1532

Leírás

Leírás:

  • bélelt belső zseb notebook és DIN A4-es dokumentumok számára
  • további 1 DIN A4-es cipzáras rekesz
  • 90°-ban kihajtható elülső zseb 8 szerszámzsebbel és 1 kis belső zsebbel
  • Az elülső zseb hátulján 5 szerszámzseb és 3 tolltartó zseb található
  • 1 kivehető szerszámpanel 8 szerszámzsebbel az elején és 2 sor elasztikus hurokkal a hátulján
  • fröccsenésálló alap
  • állítható vállpánt gyorskioldóval
  • két hordozóhurokkal
  • Táska szerszámok nélkül

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 440mm
  • Méret magasság kívül (belül): 200mm
  • Méretmélység kívül (belül): 340mm