GARANT kétoldalas csiszolótárcsa
Két dolgozó korongfelület egy műveletben.
A dupla jobban csiszol. – A kétoldalas csiszolószemcse bevonattal rendelkező innovatív csiszolótárcsánkat vékony, de extrém stabil felépítés jellemzi. Ez az első csiszolótárcsa, amellyel biztonságosan és hatékonyan tud csiszolást végezni szűk helyeken is.
- Kétoldali csiszolás (nem vágás!).
- Maximális benyúlási mélység
- Pontos élletörés
- Sorjázás
- Él- és felületcsiszolás lapos munkaszöggel (3 – 5°)
- Hegesztési varratok síkba hozása
- Durva- és finomcsiszolás (3 szemcsézet).
A dupla jobban csiszol
Felépítés:
- Extrém vékony (3,5 mm).
- Mégis nagyon ellenállóképes
- Maximális benyúlási mélység
Egyszerű tárcsa befogás:
- M14 menet sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz
- Felfogó karima távtartó gyűrűkkel az orsómagasság kiegyenlítéséhez
- Tartótányér nem szükséges
- Hatékony munkavégzés szűk helyeken
- Változatos felhasználási lehetőségek
- A csiszolószemcse optimális kihasználása
- Nagy anyagleválasztási teljesítmény
- Very long working life.
- Univerzális használatra acélhoz, INOX-hoz, öntvényhez, színes-, könnyűfémekhez és fához
Látómező lyukak:
- Optimális rálátás a munkadarabra
- Pontos ellenőrzés a csiszolásnál
- Hűvös csiszolás a levegő keringésének köszönhetően.
Meglepően sokoldalú
Kétoldali csiszolás / maximális benyúlási mélység
1. Horony sorjázása és élletörése. A legkeskenyebb rések sorjázása és finomcsiszolása.
2. Sorjázás a csiszolótárcsa alsó felével és a csiszolótárcsa felső felével egy műveletben.
Pontos élletörés
3. Precíz élletörés nagyon lapos munkaszöggel (nincs kiálló felfogó karima).
Ellenőrzött csiszolás
4. A csiszolótárcsán lévő három látómező lyuk szabad rálátást tesz lehetővé a munkadarab felületére.
Termékvideó
GARANT double-sided grinding disc
Ebben a videóban megtekintheti az új GARANT csiszolótárcsa sokoldalúságát. A pontos élletörés, a lapos munkaszög és szűk helyek megmunkálása nem jelent kihívást a kétoldalas csiszolótárcsának. Győződjön meg róla Ön is!