Erős és rugalmas minden helyzetben

Az új rugalmas GARANT gyémánt polírozó szerszámok.

Egyszerűen briliáns a tökéletes felületek érdekében.
GARANT polírozó szerszámok – Tiszta ügy.

A gyémánt a legkeményebb csiszolóanyagként minden alapanyaghoz alkalmas: fémek polírozásához (edzett fémek, keményfém, nemesacél, króm, sárgaréz), lakkokhoz, szálerősítéses anyagokhoz (GFK) és kerámiákhoz. A GARANT gyémánt polírozó szerszámok új generációjával innovatív, környezetbarát szerszámok állnak rendelkezésére a felületek kezeléséhez, melyek lényegesen tisztábbá és hatékonyabbá teszik a termelési folyamatot.

Polírozza meg Ön a csiszolási eljárását!
A GARANT polírozó szerszámok növelik a polírozási folyamatok hatékonyságát.

A tökéletes felületek iránti igény, akár funkcionális felület, akár optikai, jelentősen növekszik. A polírozás általában nagyon időigényes és bonyolult lépésnek számít, a legjobb optimalizálási eredmény új eszközökkel érhető el. Növelje a polírozási folyamatok hatékonyságát a GARANT polírozó szerszámokkal. Először a gyémántszemcséket szilárdan és kohézióval rögzítjük egy kötőanyag nélküli rugalmas hordozóra. Ez a csiszolószemcsék nagy részét szabadon hagyja. A speciális gyémántszemcsék használatával az eltávolítási arány ismét növelhető, miközben javítja a felületi minőséget.

Tökéletesen illeszkedik, nem károsítja a felületet.

A teljesen egyenletes eredménynek a nagy sűrűségű, rugalmas habszivacs alaptest a feltétele. A nyomás egyenletesen oszlik el a csiszolószemcséken, ezáltal elkerülhető, hogy az egyes szemcsék túl mélyen hatoljanak a megmunkálandó felületbe. Különösen extrém alacsony érdesség mélység követelménye esetén érhető elő nagy ráfordítás nélkül homogén felület.

Alacsony eltömődési hajlam, hosszú élettartam.

A csiszolási port és az anyagmaradványokat a nyitott szerkezet össze tuja gyűjteni. Így a szemcsék közötti terek szabadon maradnak,
a szerszám tovább marad éles és az hosszabban használható. Ezzel egyidejűleg csökken annak kockázata, hogy a leválasztott anyaggal összekarcolja a polírozott felületet.

Tökéletes felületek.

Homogenizálja a felületszerkezetet, csökkenti az érdességet,
ahogy azt egy kopásálló szerszámforma példája mutatja (galvanikus NiCo ötvözet).

Előnyök:

  • Minden anyaghoz alkalmas.
  • Hatékonyabb, mint a polírozó paszták.
  • Nem kerül polírozó szer a munkadarab felületbe, ezáltal jobb felületminőség /fény.
  • Nagyobb mértékű kihasználtság.
  • Nem szükséges a polírozási maradványok körülményes tisztítása – a további megmunkálás azonnal lehetséges.
  • Egyenletes csiszolási viselkedés, állandó leválasztási értékek.
  • Azonnal látható polírozási eredmény, nincs memória hatás: pasztával végzett polírozásnál a finom karcok feltöltődnek polírozó szerrel. Ezek a mikrokarcok a polírozó szer száradását, valamint rossz fényezési munkát követően láthatóvá válnak.
  • Szárazon és nedvesen használható.
  • Kimosható és többször használható – környezetkímélő.
  • Nagyon gazdaságos a rövidebb megmunkálási időnek köszönhetően.
  • A végeredmény magas fényű, vegyi polírozó paszta használata nélkül.

  1. CaraFin diamond polishing file
    Polishing file with flexible metal base body and an outer face of resilient PU material. Ideal for polishing work on concave and convex surfaces.
  2. CaraFin diamond polishing strips
    Polishing strips, self-adhesive, for use on flexible abrasive belt holder No. 557900. Outer face of resilient PU material, one side coated with mono-crystalline diamond grit. Ideal for polishing work on convex surfaces.
  3. CaraFin diamond polishing point
    Polishing point of resilient PU material coated on the outer face with diamond grit. For polishing work with very high flexibility and conformity to contours.
  4. CaraFin diamond polishing block, resilient
    Polishing block made of high-quality resilient polyurethane foam. Ideal for homogenising flat pre-ground surfaces.
  5. CaraFin diamond polishing pad
    CaraFin diamond polishing pad (EVA) with an open structure, will not clog. Due to its very supple material characteristics it is ideally suited to maintaining true finish contours and high-gloss polished finishes on complex surface geometries.
  6. CaraFin diamond polishing foam
    CaraFin polishing foam made from elastic PU material impregnated with diamond grit. Foam material hardness optimally adapted to the polishing stage. For polishing work on pre-polished surfaces with very high flexibility and conformity to contours.
  7. CaraFin diamond polishing cloth, medium
    Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
    Polishing cloth for contour-true high-gloss finish polished surfaces on hard materials.
  8. CaraFin diamond polishing cloth, soft
    Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
    Polishing cloth for contour-true mirror finish polished surfaces on soft and easily-scratched materials.

Innováció: Polírozó készlet újszerű gyémánt polírozó szerszámokkal

Ideálisan alkalmas mindenféle anyag előcsiszolt felületének kézi, kontúrhoz illeszkedő polírozásához. Optimálisan igazodik a munkadarab geometriájához.

Előnyök az Ön számára:

  • Nagyobb anyagleválasztási teljesítmény
  • Jobb felületminőség
  • Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz