Szoftverek a GARANT Tool24 és HOLEX 24seven ipari szerszámkiadó megoldásokhoz
Két rendszer. Egy cél: hatékony folyamatok.
- GARANT Tool24 – a legjobb áttekinthetőséghez, méretezhetőséghez és technológiai megbízhatósághoz.
- HOLEX 24seven – bárki számára, aki intelligens és egyszerű megoldást keres.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| GARANT Tool24 | HOLEX 24seven | |
| Helyzet | A legszigorúbb igényekhez és komplex követelményekhez | A praktikus induláshoz |
| A rendszer hatásköre | Számos különböző rendszermodul és típus egyedi megoldásokhoz | Fókuszban a kompakt kivitelű, robusztus megoldások, amelyek egyszerűen használhatók |
| Szoftver | Csúcskategóriás szoftver mélyelemző és jelentéskészítő funkciókkal | Egyszerű webes felhasználói felület, intuitív gyors beállítás |
| Tételek és felhasználók kezelése | Átfogó és méretezhető | Gyakorlatias és funkcionális |
| Integráció és interfészek | Ideális nagy szerkezetekhez és ERP csatlakozásokhoz | Gyorsan integrálható, egyszerűen csatlakoztatható |
| Speciális funkciók | Tételek többszörös vételezése, szerepek kezelése | Gyors konfiguráció, egyszerű tesztelő és hálózati funkciók |
| A GARANT szoftver megtekintése | A HOLEX szoftver megtekintése |
GARANT Tool24 szoftver – Hatékony. Sokoldalú. Intuitív.
A GARANT Tool24 szoftverrel gyorsan és hatékonyan kezelheti szerszámait, berendezéseit és C-alkatrészeit. Mivel a szoftvercsomagok külön rendelhetők, a rendszerek pontosan az Ön igényeire szabhatók.

Gyors vételezés
- Többszörös vételezés/feltöltés
- Bevásárlókocsi foglalása/kihúzása
- Kedvencek funkció gyors vételezéshez/gyakran használt tételek feltöltése
- Tranzakció (vételezés, feltöltés, visszavonás stb.) végrehajtása tetszőleges képernyőről.

Intuitív kezelés
- Részletes teljes szöveges keresés/valós idejű keresés
- Gyors felhasználói bejelentkezés PIN-kód és (opcionálisan) RFID/ujjlenyomat alapján is
- Felhasználói szinten testreszabható (személyes műszerfal)

Szabványosított kontrolling eszközök
- Felhasználói/munkaköri/költséghelyi szintek
- Opcionálisan: a jelentés formattálás felhasználó által definiált konfigurálása
- Jelentések küldése személyi számítógépre e-mailben, mindig naprakész információkkal
- Ugyanaz a kezelőfelület személyi számítógépen és a GARANT Tool24 rendszerben
- Felhasználói adatok anonimizálása

Kompatibilis több eszközzel
- Hozzáférhetőség táblagépről és laptopról
- Önskálázó szoftver:
- Bevásárlókocsi-foglalások a munkahelyről

Számos csatlakozási lehetőség
- Hálózati interfész (LAN) a vállalat informatikai hálózatához történő csatlakozáshoz
- Csatlakozás anyaggazdálkodási rendszerekhez
- Külső raktárak kezelése
- Opcionális: Központi adatbázis több főrendszerhez

Illeszkedő szoftvercsomagok
Fedezze fel a lehetőségeket, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbb szoftvercsomagot.
Szoftvercsomagok megtekintése
„A múltban, amikor egy vevő új megrendelést adott le, a munkatervezőnek először a szerszámok készletszintjét kellet ellenőriznie. Most csak ránézek a GARANT Tool24 rendszerre, és az egész nem tart tovább fél percnél. Az új rendszereknek köszönhetően minden nap megtakarítok egy kis időt.”
Josef Pendl, Műszaki beszerző – GMT Wintersteller
GARANT Tool24 szoftvercsomagok: válassza ki az Önnek megfelelőt!
| Alap a főrendszer tartalmazza | Mérés | Utánköszörülés | Távoli | Archiválás | |
| Több beszállítót kezelni képes rendszer | |||||
| Többnyelvű | |||||
| Automatikus árukiadás | |||||
| Szabványosított jelentések | |||||
| Csatlakozás anyaggazdálkodási rendszerekhez | |||||
| Új szerszámok kezelése | |||||
| Felhasználókezelés | |||||
| Beszállítók kezelése | |||||
| Egyedi elrendezés | |||||
| Költséghelyi adminisztráció | |||||
| Árucsoportok hierarchiája | |||||
| Konfigurálható importálás | |||||
| Új modulok telepítése | |||||
| Bejelentkezés RFID-vel | |||||
| Bejelentkezés ujjlenyomattal | |||||
| Bejelentkezés jelszóval | |||||
| Felhasználó-specifikus kedvencek | |||||
| Bevásárlókosár kezelése | |||||
| Külső raktárak kezelése | |||||
| Méréstechnikaiszerszám-kezelés | |||||
| Kölcsönszerszám-kezelés | |||||
| Sorszám-adminisztráció | |||||
| Sarzskezelés | |||||
| A vételezési mennyiség korlátozása | |||||
| Rendelésszám-kezelés | |||||
| Egyedi jelentések | |||||
| Alkatrészlista-kezelés | |||||
| Utánköszörülés kezelése | |||||
| Tompa szerszámok visszaküldése | |||||
| Pufferkészlet-kezelés | |||||
| Kulcsszéfkezelés | |||||
| Több rendszer hálózatba kötése | |||||
| Központi adatbázis | |||||
| Hozzáférés és adminisztráció távoli rendszeren keresztül | |||||
| 5 egyidejű távoli felhasználó | |||||
| Hozzáférés a REST kezelőfelületéhez | |||||
| A bevásárlókocsi a REST-en keresztül feltölthető | |||||
| Készletszintek lekérdezése a REST-en keresztül | |||||
| Ugrás a szoftverre | Ugrás a szoftverre | Ugrás a szoftverre | Ugrás a szoftverre | Ugrás a szoftverre |
HOLEX 24seven szoftver – Egyszerű. Sokoldalú. Okos.
A HOLEX 24seven szoftver az intelligens megoldás az szerszámkiadási folyamatok hatékony, problémamentes kezelésére. Intuitív webes felhasználói felülettel, praktikus elemző és importálási funkciókkal és intelligens konfigurációs lehetőségekkel segít Önnek a tételek, készletszintek és felhasználók kezelésében, amikor óhajtja – a munkahelyen, a raktárban, vagy éppen útközben.

Könnyen használható
- Kényelmes hozzáférés a munkahelyről a webes felhasználói felületen keresztül
- Minden tétel átlátható keresése és megjelenítése
- Tétele, készletek, szállítók és felhasználók egyszerű kezelése

Lehetőségek széles választéka
- Szabványosított jelentések a webes felhasználói felületen
- Költséghelyek praktikus kezelése
- Tételek egyszerű hozzáadása az importált Hoffmann katalógusból
- Importálási és exportálási funkció
- Többszörös vételezés

Okos funkciók
- Tételek egyszerű és intuitív feldolgozása, egyszerű vételezés és feltöltés
- A rekeszek okos konfigurációja a HOLEX 24seven Flex rendszer szoftveres bővítéséhez
- Hálózati beállítások és tesztek
- E-mail konfiguráció
- A rendszer funkcionális tesztjeinek végrehajtása könnyű és egyszerű
- Szoftverfrissítési funkció

„A rendszer értelemszerű – csak be kell lépnem, a többi automatikusan történik. Egyszerűbb nem is lehetne.”
Jason Langlitz, Ipari gépszerelő – Graepel
GARANT Tool24 kontra HOLEX 24seven szoftver
| Szoftver interfészek/adatforgalom (csak a főrendszerekben és a különálló rendszerekben) | GARANT Tool24 | HOLEX 24seven |
|---|---|---|
| Standard kiadási formátumok | ||
| Egyedi programozás | ||
| Több beszállítót kezelni képes rendszer | ||
| Connected Manufacturing | ||
| eShop | ||
| simple system |
| Alapvető szoftverfunkciók kibővítése | GARANT Tool24 | HOLEX 24seven |
|---|---|---|
| Méréstechnikaiszerszám-kezelés | ||
| Kölcsönszerszám-kezelés | ||
| Új szerszámok, tompa szerszámok, újraélező szolgáltatás | ||
| Központosított tétel és felhasználó-kezelés | ||
| Alkatrészlista-kezelés | ||
| Tételspecifikus vételezési korlátozás | ||
| Pufferraktár és külső tárolóhelyek kezelése |

„Most mindenki ki tudja venni, amire szüksége van. Nagyszerűen működik. A dolgozók bejelentkeznek a rendszerbe egy RFID chip segítségével, így pontosan rálátunk a vételezésekre és a készletszintekre.”
Thomas Plonner, termelési vezető helyettes – Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH