Software for GARANT Tool24 & HOLEX 24seven

Software til GARANT Tool24 & HOLEX 24seven vareudleveringssystemer

To systemer. Ét mål: effektive processer.

  • GARANT Tool24 – for optimalt overblik, skalerbarhed og proces­sikkerhed.
  • HOLEX 24seven – for alle, der ønsker en smart og enkel løsning.

GARANT Tool24HOLEX 24seven
BrugssituationTil de højeste krav og komplekse behovTil en praktisk start
SystemomfangMange forskellige systemmoduler og typer til skræddersyede løsningerFokus på kompakte, robuste løsninger, der er nemme at bruge
SoftwareHigh-end software med dybdegående analyse- og rapporteringsfunktionerEnkel webgrænseflade, intuitiv og hurtig at sætte op
Håndtering af emner og brugereOmfattende og skalerbarPraktisk og funktionel
Integrationer og grænsefladerIdeel til store installationer og ERP-integrationHurtig integration, nem tilslutning
Særlige funktionerMulighed for flere samtidige udleveringer, rollebaseret brugeradministrationHurtig konfiguration samt enkle test- og netværksfunktioner
Se GARANT softwareSe HOLEX software

GARANT Tool24 software – Effektiv. Alsidig. Intuitiv.

Med GARANT Tool24-softwaren kan du hurtigt og effektivt håndtere dine værktøjer, udstyr og C-emner. Da softwarepakkerne kan bestilles separat, kan systemerne skræddersys præcist efter dine behov.

Hurtig udlevering

  • Flere samtidige udleveringer/opfyldninger
  • Indkøbskurvsreservation/udlevering
  • Favoritfunktion til hurtig udlevering/opfyldning af ofte anvendte emner
  • Udfør en transaktion (udlevering, genopfyldning, annullering osv.) fra enhver skærm

Intuitiv betjening

  • Avanceret fuldtekstsøgning/live-søgning
  • Hurtig brugerlogin via PIN og også RFID/fingeraftryk (valgfrit)
  • Kan tilpasses på brugerniveau (personligt dashboard)

Standardiserede styringsværktøjer

  • Bruger-/opgave-/omkostningsniveau
  • Valgfrit: brugerdefineret opsætning af rapportformat
  • Send rapporter til PC via e-mail og hav altid de nyeste oplysninger
  • Samme brugerflade på PC og i GARANT Tool24
  • Anonymisering af brugerdata

Kompatibel med flere enheder

  • Adgang via tablets og bærbare computere
  • Selvskalerende software
  • Indkøbskurvsreservation fra arbejdspladsen

Mange tilslutningsmuligheder

  • Netværksgrænseflade (LAN) til integration i virksomhedens IT-netværk
  • Tilslutning til materialestyringssystemer
  • Håndtering af eksterne lagre
  • Valgfrit: Central database til flere hovedsystemer

Matchende softwarepakker

Opdag mulighederne og vælg den softwarepakke, der passer til dig.
Se softwarepakker

Josef Pendl, GMT Wintersteller

“Tidligere, når en kunde afgav en ny ordre, skulle arbejdsplanlæggeren først tjekke værktøjslageret. Nu kigger jeg bare i GARANT Tool24, og det tager måske et halvt minut. Takket være de nye systemer sparer jeg en hel del tid hver dag.”

Josef Pendl, Teknisk indkøber – GMT Wintersteller

GARANT Tool24-softwarepakker: vælg den, der passer til dig

Basic
Indgår i hovedsystemet
MeasurementRegrindRemoteComplete
Mulighed for flere leverandører
Flersproget
Automatisk udlevering
Standardiserede rapporter
Tilslutning til ERP-system
Administration af nye værktøjer
Brugeradministration
Leverandørstyring
Individuelt layout
Administration af omkostningssteder
Varegruppehierarki
Konfigurerbar import
Installation af nye moduler
Login med RFID
Login med fingeraftryk
Login med password
Brugerspecifikke favoritter
Administration af indkøbskurve
Administration af eksterne lagerpladser
Administration af måleudstyr
Administration af udlejningsværktøj
Serienummeradministration
Batchstyring
Begrænsning af udtagningsmængder
Ordrenummeradministration
Individuelle rapporter
Styklisteadministration
Administration af genopslibning
Returnering af stumpe værktøjer
Bufferlageradministration
Administration af nøgleskabe
Sammenkobling af flere systemer
Central database
Adgang og administration via fjernsystem
5 fjernbrugere simultant
Adgang til REST-interface
Påfyldning af indkøbskurven via REST
Kontrol af beholdninger via REST
Gå til software Gå til software Gå til software Gå til software Gå til software

Har du yderligere spørgsmål og vil finde ud af, hvilket system der er den bedste løsning for din virksomhed?

Book en uforpligtende rådgivning nu


HOLEX 24seven software – Enkel. Alsidig. Smart.

HOLEX 24seven-softwaren er den smarte løsning til effektiv håndtering af dine vareudleveringsprocesser uden besvær. Med en intuitiv webgrænseflade, praktiske analyse- og importfunktioner samt smarte konfigurationsmuligheder hjælper den dig med at administrere dine varer, lagerniveauer og brugere, uanset om du er på arbejdspladsen, på lageret eller undervejs.

Nem at bruge

  • Bekvem adgang fra arbejdspladsen via web interface
  • Overskuelig søgning og visning af alle varer
  • Enkel administration af varer, lagre, leverandører og brugere

Et bredt udvalg af muligheder

  • Standardiserede rapporter i webgrænseflade
  • Praktisk styring af omkostningscentre
  • Nem tilføjelse af varer fra det importerede Hoffmann-katalog
  • Import- og eksportfunktionalitet
  • Flere samtidige vareudleveringer

Smarte funktioner

  • Enkel og intuitiv varebehandling, nem udlevering og opfyldning
  • Smart konfiguration af rum til udvidelse af HOLEX 24seven Flex via softwaren
  • Netværksindstillinger og test
  • E-mail-konfiguration
  • Gennemførelse af systemfunktionstests er nemt og ligetil
  • Funktion til softwareopdatering

Jason Langlitz, Graepel

“Systemet er selvforklarende – alt, jeg skal gøre, er at tilgå det, og resten sker automatisk. Det kunne ikke være nemmere.”

Jason Langlitz, Industrimekaniker – Graepel


GARANT Tool24 vs. HOLEX 24seven software

Software interfaces/dataudveksling (kun master- og enkeltstående systemer)GARANT Tool24HOLEX 24seven
Standardiserede udleveringsformater
Individuel programmering
Mulighed for flere leverandører
Connected Manufacturing
eShop
simple system
Udvidelser af grundlæggende softwarefunktioner
GARANT Tool24HOLEX 24seven
Måleværktøjsstyring
Administration af udlejningsværktøj
Nye værktøjer, slidte værktøjer, genopslibningsservice
Centraliseret styring af varer og brugere
Styring af reservedelslister
Begrænsning af vareudlevering
Bufferlagerstyring og eksterne lagersteder
Eirenschmalz

“Nu kan alle bare tage, hvad de har brug for. Det fungerer upåklageligt. Medarbejderne logger ind i systemet via en RFID-chip, så vi har et præcist overblik over udleveringer og lagerniveauer.”

Thomas Plonner, Vicedirektør Produktion – Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH

Kom i gang i dag og sikr en pålidelig, langsigtet vareforsyning! Kontakt din tekniske rådgiver og konfigurer det system, der passer præcist til dine behov.

Book en uforpligtende konsultation nu


Mere om Hoffmann Groups vareudleveringsløsninger

GARANT Tool24

GARANT Tool24

De modulære GARANT Tool24-vareudleveringsløsninger giver maksimal fleksibilitet. Du kan vælge mellem skuffeskabe, stående skabe og individuelle vareudleveringsskabe. Alle systemer kan kombineres, designes og indrettes præcis, som du ønsker, og nemt udvides eller ombygges, når det passer dig.

HOLEX 24seven

HOLEX 24seven

HOLEX 24seven-vareudleveringsløsninger er enkeltstående systemer, som er klar til brug med det samme. Vareudleveringsautomaterne er nemme at betjene og meget brugervenlige. Valget mellem tre skabsystemer sikrer den rette løsning til ethvert behov.

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven