GARANT insert drill

Meggyőző teljesítmény – az új GARANT PowerDrill
A technológiailag legmodernebb váltólapkás fúrót nagy folyamatbiztonság és teljesítmény jellemzi.
A GARANT PowerDrill-t kiemelkedő fúrási teljesítmény és maximális folyamatbiztonság jellemzi. Az utolsó részletig optimalizált, ez a váltólapkás fúró a legnehezebb fúrási igénybevételhez készült. A legújabb alapanyagokból készült váltólapkák maximális élettartamot nyújtanak.

GARANT PowerDrill váltólapkás fúró – egy mindenkiért.
1. Optimalizált alaptest
Növeli a teljesítőképességet és a fúrási teljesítményt hosszabb élettartam mellett.
2. Hengeres szár lapolással
Biztonságos befogás optimális erőátvitellel. Szártűrés = h6
3. Váll az optimális felfekvés érdekében
A fúrási művelet során a jobb stabilitás érdekében.
4. Kínálat terjedelme
- Átmérő: 14 mm – 44 mm (lépcsők 0,5 mm lépésekben)
- Hosszarány: 3×D; 5×D
5. Szűk furattűrések
- 3×D fúrók esetén: – 0,1 / + 0,3 mm
- 5×D fúrók esetén: – 0,1 / + 0,35 mm
6. Stabil váltólapkák
SOGX lapkák acélhoz, Inoxhoz és univerzális felhasználáshoz.
7.Forgácselvezetés
A megnövelt forgácsterekkel és a hűtőcsatornáknak a fúróoldalra való áthelyezésével
a forgácselvezetés és a stabilitás is rendkívül nagy mértékben növelhető volt.

Egyedi állítási tartomány
A GARANT PowerDrill akár 0,25 mm-rel is elmozdítható középről a különböző ⌀ tartományok lefedése érdekében.
Egyedülálló gamma szög
A váltólapkák változatos beépítési helyzetein felül lehetővé teszi a radiális eltérítő erők korrigálását és ezáltal azt a fontos szempontot, amely a furatátmérő méretpontos létrehozásához szükséges.
Optimalizált lapka elrendezés
A váltólapkák beépítési szöge, valamint azok axiális pozícionálása mérvadóan meghatározza a központosítási tulajdonságokat, valamint a fúró enyhe kitérését kifelé. A külső és belső lapka különböző szöge önközpontosítást eredményez.
Nagyon gazdaságos
A modern anyagokból készült négy használható élnek és az összehangolt bevonatoknak köszönhetően.
Lapka kiválasztása
A legkülönbözőbb megmunkálási kihívásokhoz megfelelő váltólapkák és méretek állnak rendelkezésre.
Termékvideó
GARANT PowerDrill
A filmünk áttekintést nyújt az új GARANT PowerDrill váltólapkás fúró maximális teljesítményéről és élettartamáról, ill. szemléletesen bemutatja ennek a moduláris fúrórendszernek a használhatóságát.
A GARANT PowerDrill a megfelelő szerszám a széleken, hegesztési varratokon, ferde részeken és kötegfúrásnál való extrém felhasználáshoz.

Ügyfélvélemény
"Ez a fúró teljes mértékben meggyőzött minket!"
Univerzális, folyamatbiztos és nagyteljesítményű – a GARANT PowerDrill segít a Treffler acélipari specialistának, hogy a legkülönbözőbb és legszokatlanabb kihívásokkal is megbirkózzanak.
"Olyan partnert szerettünk volna, aki tényleg minden követelményt teljesít és minden anyaghoz képes szállítani a megfelelő váltólapkát. Ezen kívül nekünk fontos volt a sorozat-alkatrészeknél szükséges folyamatbiztonság, amelyeknél akár erős vibrációk is felléphetnek."
Johann Karmann, a Treffler termelési vezetője
Termékek és további információk
A GARANT PowerDrill minden szerszámát megtalálja itt.