Rögzíthető betét; méretek: kb. 430x290 mm

Cikkszám: 40626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40626
EAN / GTIN 4003866406265
Gyártó száma 40626
L-szám L60070 3247

Leírás

Leírás:

Egyszerű összeszerelés.
Öntapadóval felszerelve.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 430 mm × 290 mm × 40 mm
Szélesség 290 mm
Súly 0,7 kg
Hossz 430 mm
Alkalmas 550 mm hosszúságtól
Alkalmas a 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815 típusokhoz.