Habszivacs bélés oM, f.IM:550x350x150mm

Cikkszám: 43862
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43862
EAN / GTIN 4003866438624
Gyártó száma 43862

Leírás

Leírás:

Tartós és kopásálló PE-hab bélés.
Beleértve az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Súly 0,7 kg
Belső méretek Hosszúság x szélesség x magasság 550 mm × 350 mm × 150 mm
Belső magasság 150 mm
Belső hossz 550 mm