Leírás:
ZARGES K 470 - IP 67: optimális védelem víz és por ellen.
Kiváló minőségű, alumíniumból készült speciális tartály.
Extra nagy nyomáskiegyenlítő szelep.
TÜV SÜD által bevizsgált.
Védelmi osztály IP 67 a DIN EN 60529 : 1992 szabvány szerint.
A zsanér és a zár innovatív, szabadalmaztatott kombinációja.
Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Különleges méretek kérésre.
Rakodósarkok öntött alumíniumból.
Ergonomikus, kényelmes hordozófogantyúk.
Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.
Jellemző:
Súly 5,3 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
73. kötet l
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 410 mm
Külső hossza 600 mm