Leírás:
Összehajtogatva a létra bármelyik csomagtartóban elfér.
Csak teljesen kihúzott állapotban használható szimpla- vagy fokos létraként.
A széles lépcsőfokok kényelmet biztosítanak fel- és leszálláskor.
Szárak kopásállóan eloxáltak.
Eredeti TELESTEPS a bevált AUTOSTEPS mechanizmussal.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőkarok.
Új háromszög alakú lépcsőfok a nagyobb stabilitás és a csavarásállóság érdekében.
Jellemző:
Munkamagasság 3,1 m
Max. terhelés 150 kg
A keresztléc szélessége 0,68 m
Súly 14 kg
Létra hossza behajtva 0,73 m
A lépcsőfokok és lépcsőfokok távolsága függőlegesen 300 mm
Lépcsőfokok száma 7
Lépcsőmélység 80 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-6 szabványnak.