Stella LH - Polclétra 12 Létrafokos polclétra

Cikkszám: 1041514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polclétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1041514
EAN / GTIN 4003866015146
Gyártó száma 1041514
L-szám L90010 1234

Leírás

Leírás:

A rugalmas létra biztonságos hozzáférést biztosít a polcokhoz, és a kívánt magasságra állítható.
A polcfelfüggesztő létrák két függesztőkampóval rendelkeznek a vezetősínhez, valamint további kampókkal a polcon való függőleges elhelyezéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 4,4 m
Terhelés max. 150 kg
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
Lépések száma 12
Lépcsőmélység 30 mm
Maximális függőleges felfüggesztési magasság 3,49 m
Minimális függőleges felfüggesztési magasság 2,96 m
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok