Comfortstep LH - 9 Létras polclétra

Cikkszám: 41405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polclétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41405
EAN / GTIN 4003866414055
Gyártó száma 41405
L-szám L90010 784

Leírás

Leírás:

A rugalmas létra biztonságos hozzáférést biztosít a polcokhoz, és a kívánt magasságra állítható.
A polcfelfüggesztő létrák két függesztőkampóval rendelkeznek a vezetősínhez, valamint további kampókkal a polcon való függőleges elhelyezéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 3,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,6 kg
Anyag alumínium
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépések száma 9
Lépcsőmélység 80 mm
Maximális függőleges felfüggesztési magasság 2,44 m
Minimális függőleges felfüggesztési magasság 2,2 m
Külső szélesség 380 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok